TIMKEN 1280 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1280
Rubix:03385567
Fabrikant:100045416
EAN:0053893103174
TIMKEN 1280 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1280 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking164,7 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte22,225 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a55100 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca55300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 51,63 excl. BTW
/ stuk
€ 62,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen