TIMKEN LM 78310 C CUP

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM78310C
Rubix:03385288
EAN:0053893402963
TIMKEN LM 78310 C CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,989 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte15,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 78310 C CUP


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring)-assemblage en de cup (buitenring). Het wordt gewoonlijk in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,989 mm
Buitendiameter61,973 mm
Breedte15,001 mm
Serielm78300
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca8380 N
€ 22,70 excl. BTW
/ stuk
€ 27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen