TIMKEN 432 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:432
Rubix:03383004
Fabrikant:100038353
EAN:0053893031651
TIMKEN 432 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 432 CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking406 g
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht0,9 kg
Serie435
Lagertypeconische rollager – buitenring (single cup, ts)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 59,98 excl. BTW
/ stuk
€ 72,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen