Referenties
Timken:28579
Rubix:03383478
Fabrikant:100053016
EAN:0053893231631


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 24,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 28579 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 470,4 g |
| Binnendiameter | 49,987 mm |
| Buitendiameter | 89,98 mm |
| Breedte | 24,75 mm |
| Serie | 28500 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,21 excl. BTW
/ stuk
€ 120,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen