Referenties
Timken:42368
Rubix:03383660
Fabrikant:100046500
EAN:0053893284910


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 93,662 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
Productdetails : TIMKEN 42368 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1139,9 g |
| Binnendiameter | 93,662 mm |
| Buitendiameter | 149,225 mm |
| Breedte | 28,971 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 241000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 193000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,38 excl. BTW
/ stuk
€ 217,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




