Referenties
Timken:12175
Rubix:03383325
Fabrikant:190034759
EAN:0053893174822


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,99 mm |
| Breedte | 17,46 mm |
Productdetails : TIMKEN 12175 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 210,9 g |
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 76,99 mm |
| Breedte | 17,46 mm |
| Serie | 12000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,68 excl. BTW
/ stuk
€ 81,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen