Referenties
Timken:27880
Rubix:03383468
Fabrikant:100043118
EAN:0053893228426


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 48,01 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 27880 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt meestal in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 320,7 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 48,01 mm |
| Breedte | 23,698 mm |
| Gewicht | 1,188 kg |
| Serie | 27800 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 24,608 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegel van conisch rollager |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 91100 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 19400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,12 excl. BTW
/ stuk
€ 101,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




