TIMKEN 24722 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:24722
Rubix:03321239
EAN:0053893209135
TIMKEN 24722 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 24722 CUP


Timken taps toelopende rollagerbeker 24722 (TS, single cup). Bore 41,275 mm, OD 76,2 mm; kooi type gestanst staal. Ca90 = 13200 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte17,463 mm
Gewicht0,4 kg
Serie24700
Materiaalgestanst staal
Kokerstaal
Dikte22,228 mm
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca13200 N
€ 153,42 excl. BTW
/ stuk
€ 185,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen