TIMKEN 13685-90063 KEGELLAGER ASSY

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13685-90063
Rubix:03320204
EAN:0053893243276
TIMKEN 13685-90063 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte46,032 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13685-90063 KEGELLAGER ASSY


Timken kegelrollager assy 13685-90063 is een dubbelrij TDO-kegellager met boring 38,1 mm. Ontworpen voor hoge belastingen en een langere levensduur in veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte46,032 mm
Gewicht0,629 kg
Dikte38,1 mm
Lagertypetdo (tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca12000 N
€ 293,10 excl. BTW
/ stuk
€ 354,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen