Kegellager Timken 14125A-90082, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 45.974 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:14125A-90082
Rubix:03320263
Fabrikant:100040676
EAN:0053893181783
TIMKEN 14125 A-90082 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte45,974 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 14125 A-90082 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,974x69,088x69,088 mm
Logistiek gewicht756 g
Afmeting verpakking (D x B x H)73,152x73,152x50,8 mm
Gewicht verpakking756,1 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,012 mm
Breedte45,974 mm
Type lagerspelingcn
418,10 excl. BTW
/ stuk
505,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen