Kegellager Timken 581-90085, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 80.963 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:581-90085
Rubix:03323850
EAN:0053893063195


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80,963 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 581-90085 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO-dubbele kegellagerass. 581-90085 met serie 575. Binnendiameter 80,963 mm, buitendiameter 139,992 mm en breedte 82,55 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x139,954x139,954 mm |
| Logistiek gewicht | 4927 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 80,963 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,763 kg |
| Serie | 575 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 291000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 360000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,41 excl. BTW
/ stuk
€ 892,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen