Referenties
Timken:H715332
Rubix:03384137
Fabrikant:100116356
EAN:0053893667331


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715332 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 2540,1 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 46,04 mm |
| Serie | h715300 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,30 excl. BTW
/ stuk
€ 399,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen