Referenties
Timken:L44642
Rubix:03384338
Fabrikant:100048661
EAN:0053893734132







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44642 CONE
Timken L44642 is een taps toelopende rollagerkegel (single cone, type TS) voor montage met cup L44610. Voor gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 77,6 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | l44600 |
| Koker | staal |
| Dikte | 14,732 mm |
| Lagertype | taps toelopend rollager (ts / single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 5910 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,00 excl. BTW
/ stuk
€ 60,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen