TIMKEN L 910349 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L910349
Rubix:03384368
Fabrikant:100098726
EAN:0053893705248
TIMKEN L 910349 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,487 mm
Buitendiameter94,976 mm
Breedte15,499 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 910349 CONE


Timken L910349 is een enkele TS-kegel (cone) voor taps toelopende rollenlagers, met 63,487 mm boring en 94,976 mm buitenmaat voor montage met een bijpassende cup.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking251,3 g
Binnendiameter63,487 mm
Buitendiameter94,976 mm
Breedte15,499 mm
Gewicht0,4 kg
Seriets (lm67048/20024)
Materiaalstaal (stempelkooi)
Kokerstaal
Dikte17 mm
Lagertypekegelrollenlager (taps toelopend rollenlager)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca15200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 105,83 excl. BTW
/ stuk
€ 128,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen