Referenties
Timken:59429
Rubix:03384931
Fabrikant:100126303
EAN:0053893344515


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 108,966 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
Productdetails : TIMKEN 59429 CUP
Conische rollagers buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 547,9 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 108,966 mm |
| Breedte | 26,988 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | 59000 |
| Lagertype | conische rollager buitenring (enkele beker) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 36100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,23 excl. BTW
/ stuk
€ 349,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen