Referenties
Timken:645
Rubix:03383010
Fabrikant:100037401
EAN:0053893073033


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 645 CONE
Dit is het meest eenvoudige en het meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1416,1 g |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 5,525 kg |
| Serie | 635 |
| Materiaal | gestanst stalen kooi |
| Koker | staal |
| Lagertype | conus van conisch rollager - enkele conus |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 44400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,04 excl. BTW
/ stuk
€ 205,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen