Referenties
Timken:56650CD
Rubix:03384919
Fabrikant:100142264
EAN:0053893812373







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 56650 CD CUP
Met het vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te weerstaan, zijn de Timken® tweerijige, hoogperformante kegellagercomponenten ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
De dubbele buitenringen (cup) moeten tegelijk met de binnenringen (conus) worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur
De ring heeft oliegaten en de groef
Een gat is tegengeboord voor de borgpen
De ring heeft oliegaten en de groef
Een gat is tegengeboord voor de borgpen
Toepassingen
Robuuste tandwielaandrijvingen, diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 2009,9 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 82,547 mm |
| Serie | 56000 |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 394000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,92 excl. BTW
/ stuk
€ 695,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen