TIMKEN 13 C CUP

Conische rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:13C
Rubix:03384625
Fabrikant:100012140
EAN:0053893000992
TIMKEN 13 C CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter35,81 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte11,509 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 13 C CUP


Conische rollager, enkele buiterring 13C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking50,8 g
Binnendiameter35,81 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte11,509 mm
Gewicht0,05 kg
Serie11c
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte15,872 mm
Tolerantiestandaard (abma klasse 2)
Lagertypeenkelrijig conisch rollagerbeker (buiterring)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 56,29 excl. BTW
/ stuk
€ 68,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen