Referenties
Timken:25877A
Rubix:03321335
Fabrikant:100049429
EAN:0053893220956







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 25877 A CONE
Timken 25877A conus kegellager (TS 25800) met boring 34,925 mm en buitenmaat 73,025 mm. Breedte 24,608 mm. Ca90 11000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 303,9 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 25800 |
| Koker | staal |
| Dikte | 23,813 mm |
| Lagertype | conische rollagerconus (ts - single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 11000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,19 excl. BTW
/ stuk
€ 74,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen