Referenties
Timken:H715332/H715311
Rubix:03329341
EAN:0053893662299




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN H 715332/H 715311 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 67000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 461,18 excl. BTW
/ stuk
€ 558,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen