RHP MST 70 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende flenslagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MST70
Rubix:03304963
Fabrikant:MST70 R
EAN:00747023014217
RHP MST 70 SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MST 70 SPANLAGERBLOK


Self-Lube® units hebben een breed scala aan ontwerpen in gegoten behuizingen en inserts. Ze zijn allemaal vervaardigd volgens de technische specificaties van NSK, waarbij de kwaliteit van de materialen uitstekend is. Bovendien worden alle behuizingen geleverd met nasmeerpoorten en zijn ze ontworpen om uitlijnfouten tijdens de assemblage op te vangen. De meest voorkomende ontwerpen zijn brugtype, vierkant, ovaal en spaneenheden. Dit product onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid voor montage in een groot aantal toepassingen in de industrie.
MST70 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 70 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8400 g
Binnendiameter70 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager77,8 mm
Lengte222,5 mm
Seriemst
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
558,35 excl. BTW
/ stuk
675,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen