SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16

Toebehoren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ-AT16
Rubix:05267804
Fabrikant:MXQ-AT16
EAN:3618036358995
SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16

Technische samenvatting

Typemxq toebehoren
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLAG INSTEL EENHEID MXQ MXQ-AT16


De MXQ Precision Slide is ideaal voor toepassingen die nauwkeurig behoud van evenwijdigheid en haaksheid vergen. Qua ontwerp vergelijkbaar met de MXS-serie, bevat MXQ een nauwkeuriger lager en slede. De slede en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in een nauwkeurig gefreesd onderdeel van gehard roestvrij staal. Dat minimaliseert de opstapeling van toleranties in verband met complexe assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogtetoleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een hercirculerende rechtgeleiding in een roestvrijstalen behuizing. Het resultaat is een zeer nauwkeurige slede die alle bekende opties van de MXS-serie heeft.
Accessory

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typemxq toebehoren
Land van oorsprongJP
€ 35,73 excl. BTW
/ stuk
€ 43,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen