STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 82/013

Tool Case

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:81080000
Rubix:10125324
EAN:4018754051182
STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 82/013
Technische samenvatting
Hoogte224 mm
Lengte180 mm
Breedte545 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPKIST 82/013


Met uitneembare inzetbak, afsluitbaar m.b.v. hangslot.

Sterke punten

•With lift out tray
Lockable by padlock

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)182x238x552 mm
Logistiek gewicht6900 g
Hoogte224 mm
Lengte180 mm
Breedte545 mm
Gewicht6,9 kg
Kleurgroen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,46 excl. BTW
/ stuk
183,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen