Referenties
Stahlwille:96838762
Rubix:10125828
EAN:4018754163687



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.54-54X 96838762
175 x 350 x 35 mm, 16-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1665 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,87 excl. BTW
/ stuk
€ 269,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
