Referenties
Stahlwille:96830163
Rubix:10125732
EAN:4018754152063



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.54-2309K-12506 - 96830163
175 x 350 x 40 mm, 13-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x175x345 mm |
| Logistiek gewicht | 1830 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,09 excl. BTW
/ stuk
€ 301,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
