Referenties
SKF:HA 3138
Rubix:03804864
Fabrikant:64338
EAN:7316570143003




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1762125 mm |
|---|---|
| Breedte | 141 mm |
| Buitendiameter | 252 mm |
Productdetails : SKF HA 3138 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8510 g |
| Binnendiameter | 1762125 mm |
| Breedte | 141 mm |
| Buitendiameter | 252 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 712,61 excl. BTW
/ stuk
€ 862,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen