Referenties
KCL:723-11
Rubix:22421529
Fabrikant:072311141X
EAN:4008198772316






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TRICOPREN 30 CM 723 MT 11
Naadloze katoenen voering van verstevigd chloropreen. Handpalmprofiel.
Sterke punten
Brede chemische weerstand, hoge mechanische weerstand, handpalmprofiel garandeert goede grip bij het hanteren van natte delen, maakt langere werksessies mogelijk zonder vermoeidheid, flexibel onder warme en koude omstandigheden, goede beweeglijkheid.
Toepassingen
Verwijdering van verontreinigde onderdelen uit dompelbaden, hanteren van verontreinigde zware onderdelen, reiniging en onderhoud in chemische fabrieken, chemische industrie, werken met geoliede en vette onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Maat | 11 |
| Lengte | 310 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Dikte | 1,3 mm |
| Materiaal | gewatteerd |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,76 excl. BTW
/ paar
€ 40,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
