Referenties
SMC:TPS0425G-20
Rubix:05280846
Fabrikant:TPS0425G-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0425G-20 (RO=20M)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ rol
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen