Insert met zeskantschroef SNR UC203G2, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 17 mm | Breedte: 31 mm
Tussenlager voor zelfinstellend lager
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC203G2
Rubix:A0485837
EAN:3413529502608




Productdetails : SNR UC 203 G2 INSERT
bolvormige buitendiameter, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x35 mm |
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,35 excl. BTW
/ stuk
€ 20,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
