Insert met zeskantschroef RHP 1230-30G, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 31.2 mm
Self-Lube inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1230-30G
Rubix:03304560
Fabrikant:1230-30G R
EAN:00747023043095

Documenten
Productdetails : RHP 1230 30 G INSERT KOGELLAGER
Kort binnenringlager. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1200 G series: lager met borgschroef in de binnenring en sferische buitenring. 1200 ECG series: lager met excentrische vergrendelingskraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 31,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1200g |
| Materiaal | gehard staal (binnen- en buitenring) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 31,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Gewicht | 0,32 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,54 excl. BTW
/ stuk
€ 56,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen