Insert met zeskantschroef PTN SUC205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:SUC205
Rubix:A0411990
EAN:3660338467721



Documenten
Productdetails : PTN SUC 205 INSERT KOGELLAGER RVS
Roestvaststalen inleglagers. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef - RVS lagers
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc200 |
| Koker | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,35 excl. BTW
/ stuk
€ 18,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden