SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 8X16X2

Tussenringen medium

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONGOUJM8A4
Rubix:08261849
Fabrikant:144048
EAN:4043377134608
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 8X16X2
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 8X16X2


SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M8X16X2
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter16 mm
NormDIN 1440
Metrische diameterM8
Dikte2 mm
8,18 excl. BTW
/ 200 stuks
9,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

8 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

16 mm

Metrische diameter

M8