Zich instellend kogellager NSK 2205-2RSTN, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm
Tweerijig tonlager 22
Zie technische informatieReferenties
NSK:2205-2RSTN
Rubix:03482452
Fabrikant:2205-2RSTN N
EAN:00029176102974

Productdetails : NSK 2205-2RS1/TNG KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
NSK tweerijige tonlagers ondersteunen de strengste omstandigheden. De vorming van deze lagers maakt het mogelijk om axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, evenals belangrijke radiale belastingen. Deze lagers hebben een goede dimensionale stabiliteit terwijl ze trillingen, schokken en uitlijnfouten ondergaan, en zijn bestand tegen slijtage en schuren. Verbeteringen aan de prestaties omvatten een gecontroleerde baanruwheid en rollen met een speciale warmtebehandeling die een betere schokbestendigheid bieden, evenals externe diameters en extra nauwkeurige boringen, een verminderde interne speling.
Sterke punten
Accepteert een uitlijnfout tot 3°.
Toepassingen
Aanbevolen als de uitlijning van de as en de behuizing moeilijk is of als de as kan buigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,43 excl. BTW
/ stuk
€ 42,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
