BURKERT SPOEL SE30000-0000-PC00-R3-B-F3-L-BDN 12-36V

TYPE SE30 Inline-doorstroomsensor

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:423913
Rubix:0599027123
Fabrikant:423913
BURKERT SPOEL SE30000-0000-PC00-R3-B-F3-L-BDN 12-36V
Technische samenvatting

Productdetails : BURKERT SPOEL SE30000-0000-PC00-R3-B-F3-L-BDN 12-36V


Sterke punten

Compatibel met inline sensorfitting S030 met schoepenwiel voor debietmeting (zie gegevensbladen types 8030, SE30 Ex, S030); compatibel met inline sensorfitting S077 met ovale wielen voor debietmeting (zie gegevensblad type SE30+S077, SE30 Ex)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typese30
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,93 excl. BTW
/ stuk
277,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen