FACOM BEKKEN DRAAGWIJDTE 160MMU.312 U.312G160
U.312G Bekken voor de compositie U.312HJ4
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.312G160
Rubix:10100307
EAN:3148517711044


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 1 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
Productdetails : FACOM BEKKEN DRAAGWIJDTE 160MMU.312 U.312G160
De Facom U.312G reservegrijparm is verkrijgbaar in vier lengtes, van 110 tot 260 mm, ter vervanging van een gebroken, verloren of beschadigde grijparm van een U.312HJ3-4-buitentrekkerset. De grijparm wordt per stuk verkocht, zodat de demontagewerkzaamheden kunnen worden hervat zonder de volledige trekkerset te vervangen.
Kenmerken:
Deze reservegrijparm is bedoeld voor gebruikers van buitentrekkers bij wie een grijparm tijdens het uittrekken is gebroken, verloren of beschadigd. De defecte grijparm kan afzonderlijk worden vervangen, zonder dat de volledige set hoeft te worden vernieuwd. De U.312G-grijparm wordt gebruikt in de trekkersets U.312HJ3 en U.312HJ4. Alleen de uitvoering van 110 mm is opgenomen in de koffer U.312HJ4. De grijparm is uitsluitend bedoeld voor buitentrekkers en is niet compatibel met binnentrekkers.
Specificaties:
• Referentie U.312G110: lengte 110 mm.
• Referentie U.312G160: lengte 160 mm.
• Referentie U.312G210: lengte 210 mm.
• Referentie U.312G260: lengte 260 mm.
• Per stuk verkrijgbaar, uitsluitend als los reserveonderdeel.
• Opgegeven compatibiliteit: trekkersets U.312HJ3 en U.312HJ4 (alleen de uitvoering van 110 mm is opgenomen in de koffer U.312HJ4).
• Toepassingsgebied beperkt tot buitentrekkers.
Kenmerken:
Deze reservegrijparm is bedoeld voor gebruikers van buitentrekkers bij wie een grijparm tijdens het uittrekken is gebroken, verloren of beschadigd. De defecte grijparm kan afzonderlijk worden vervangen, zonder dat de volledige set hoeft te worden vernieuwd. De U.312G-grijparm wordt gebruikt in de trekkersets U.312HJ3 en U.312HJ4. Alleen de uitvoering van 110 mm is opgenomen in de koffer U.312HJ4. De grijparm is uitsluitend bedoeld voor buitentrekkers en is niet compatibel met binnentrekkers.
Specificaties:
• Referentie U.312G110: lengte 110 mm.
• Referentie U.312G160: lengte 160 mm.
• Referentie U.312G210: lengte 210 mm.
• Referentie U.312G260: lengte 260 mm.
• Per stuk verkrijgbaar, uitsluitend als los reserveonderdeel.
• Opgegeven compatibiliteit: trekkersets U.312HJ3 en U.312HJ4 (alleen de uitvoering van 110 mm is opgenomen in de koffer U.312HJ4).
• Toepassingsgebied beperkt tot buitentrekkers.
Sterke punten
• Vervangt een gebroken, verloren of beschadigde grijparm zonder dat de volledige trekker hoeft te worden vervangen.
• De vier grijarmlengtes zijn afzonderlijk verkrijgbaar om de set weer compleet te maken.
• De zelfklemmende haak aan het uiteinde glijdt onder belasting niet van het onderdeel af.
• Origineel Facom-reserveonderdeel dat kwaliteit en duurzaamheid garandeert.
• De vier grijarmlengtes zijn afzonderlijk verkrijgbaar om de set weer compleet te maken.
• De zelfklemmende haak aan het uiteinde glijdt onder belasting niet van het onderdeel af.
• Origineel Facom-reserveonderdeel dat kwaliteit en duurzaamheid garandeert.
Toepassingen
Dit reserveonderdeel wordt in de eerste plaats gebruikt om een U.312HJ3- of U.312HJ4-trekker waarvan een grijparm verloren of gebroken is, weer gebruiksklaar te maken voordat nieuwe demontagewerkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de trekker weer compleet is, kan deze opnieuw worden gebruikt voor het uittrekken van onderdelen zoals lagers, poelies of tandwielen, in de werkplaats of op een industriële locatie. Autoreparatiebedrijven en onderhoudsdiensten gebruiken deze reservegrijparm om te voorkomen dat de volledige set moet worden vervangen wanneer een origineel onderdeel verloren gaat of breekt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 578 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 215x75x26 mm |
| Gewicht verpakking | 578 g |
| Aantal klauwen | 1 |
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 170 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,83 excl. BTW
/ stuk
€ 55,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen