Groefkogellager akn 62203-2RS1, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 100 mm
Groefkogellager akn
Zie technische informatieReferenties
akn:62203-2RS1
Rubix:03438138

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Productdetails : (U) AKN 62203-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,13 excl. BTW
/ stuk
€ 30,41 incl. BTW
- Niet meer leverbaar