Referenties
Timken:UKF209
Rubix:A0378749
EAN:0013992169969


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UKF 209 FLENSLAGERBLOK
Sterke punten
•UKF-units met vier bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
• Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd, met
bouten door de flens
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
De Timken UKF-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken conische
lagerinzetstuk (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
• Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd, met
bouten door de flens
Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
De Timken UKF-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken conische
lagerinzetstuk (UK) lagerinzetstuk voor gebruik met adapterbus
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
Afmetingen van boutgatafstanden en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
In natte of vuile omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 51 mm |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | u |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34100 N |
| Gewicht | 2,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,60 excl. BTW
/ stuk
€ 103,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden