Referenties
NSK:UCFC212D1
Rubix:03480261
Fabrikant:UCFC212D1 N
EAN:00029176574214


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113,1 mm |
Productdetails : NSK UCFC 212 D1 FLENSLAGERBLOK ROND
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5150 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113,1 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 195 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Serie | ucfc2 |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Klemmen | 25,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 5,15 kg |
| Bouwvorm | ronde flens met 4 bouten |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,11 excl. BTW
/ stuk
€ 271,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen