Referenties
SKF:FY 20 TF/VA201
Rubix:03473896
Fabrikant:114642
EAN:7316571382609

Productdetails : SKF FY 20 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,95x86x20 mm |
| Logistiek gewicht | 541 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 34,95 mm |
| Buitendiameter | 86 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,64 excl. BTW
/ stuk
€ 201,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
