Referenties
SKF:FYJ 50 KF
Rubix:03473938
Fabrikant:98152
EAN:7316570262933


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : SKF FYJ 50 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as met een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x143x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2371 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 50 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Totale breedte lager | 36,9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,43 excl. BTW
/ stuk
€ 132,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen