Referenties
Norgren:M/1518
Rubix:0599010558
Fabrikant:M/1518

Documenten
Productdetails : NORGREN FILTER G1 M/1518
Inschroeffilter G1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 120 µm |
| Type | bspp (g) |
| Materiaal | behuizing: aluminiumlegering; filterelement: gesinterd brons |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,24 excl. BTW
/ stuk
€ 36,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen