SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F03D-2-D

Hoofdleidingfilter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF30-F03D-2-D
Rubix:A0726492
Fabrikant:AFF30-F03D-2-D
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F03D-2-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F03D-2-D


De nieuwe AFF70~90D verbetert de prestaties van de klassieke AFF met een deeltjesclassificatie van 1 μm en verbeterde waterverwijderingscapaciteiten. Bovendien zijn de doorstroomcapaciteiten verbeterd ten opzichte van de huidige modellen. Er wordt installatieruimte bespaard door de traditionele AFF-filterfunctie te integreren met de waterverwijdering van de AMG. Een lichtgewicht roestvrijstalen komconstructie verbetert de hantering en vereenvoudigt het onderhoud.

Sterke punten

Ruimtebesparend ontwerp, arbeidsbesparend bij leidingen Lichtgewicht Poortgrootte: 1, 1 1/2, 2 Schroefdraad: Rc, G, NPT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid1 µm
Typefiltr liniowy
Volumestroom750 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 95,78 excl. BTW
/ stuk
€ 115,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen