Referenties
Festo:MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z
Rubix:A0835699
Fabrikant:537223
EAN:4052568345976

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,125 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4N-LFM-1/8-AUV-DA-Z 537223
Festo ultrafijnfilter ms4n-lfm-1/8-auv-da-z 537223
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 0,125 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | microfilter (vezelfilter) |
| Materiaal | borosilicaatvezel (filter); behuizing: gegoten aluminium (die-cast aluminium); filterkom: gegoten aluminium + gesmeed aluminiumlegering; scherm: pa/procesautomatisering; afdichtingen: nbr; rohs-compliant |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | 1/8 npt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,36 excl. BTW
/ stuk
€ 229,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen