CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/4 - 28 BLINDE GATEN - 865007

UNF-TAP - SPIRAALGROEF - HSSE 3% VANADIUM - MEERDERE MATERIALEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:865007
Rubix:20854120
EAN:3660338194412
CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/4 - 28 BLINDE GATEN - 865007
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Schroefdraad1/4 28
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP UNF 1/4 - 28 BLINDE GATEN - 865007


UNF draad. Blinde gaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Schroefdraad1/4 28
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Boordiameter5,4 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingverdampt
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1/4
Aantal windingen per inch28
Tolerantie2b
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
762,60 excl. BTW
/ 20 stuks
922,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen