MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 6 - 8 - 859752
UNION TEE CENTER-REDUCTIEFITTINGEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859752
Rubix:06851014
EAN:3660338147296

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 6 - 8 - 859752
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 3 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Lengte | 44,9 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden