SKF FY 60 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 60 WF
Rubix:03070815
Fabrikant:63459
EAN:7316570339383
SKF FY 60 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 60 WF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80,8x175x120 mm
Logistiek gewicht4275 g
Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager77,8 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Buitendiameter175 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
174,95 excl. BTW
/ stuk
211,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden