SMC VACUUM FILTER ZFC33-B

Vacuümfilter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZFC33-B
Rubix:A0728050
Fabrikant:01616502
EAN:3618036491265
SMC VACUUM FILTER ZFC33-B
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)5/32 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VACUUM FILTER ZFC33-B


Series ZF zijn luchtaanzuigfilters die problemen in vacuümapparatuur door verontreinigingen in de lucht voorkomen. Ze zijn licht van gewicht en compact. ZF-filterelementen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen.

Sterke punten

-IN/OUT recht leidingwerk
Toepasselijke leidingmaten: metrisch 2, 3,2, 4, 6, 8 en inch 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
Eénknopsfittingen voor eenvoudige installatie en verwijdering
Lichtgewicht gegoten harsonderdelen
Cartridge-type maakt vervanging van element mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)5/32 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefiltr powietrza
Materiaalgesinterde hars
Volumestroom80 l/min
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,30 excl. BTW
/ stuk
8,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen