Referenties
Festo:MS6-LFM-B-HF
Rubix:05132518
Fabrikant:552092
EAN:4052568193515

Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERPATROON MS6-LFM-B-HF 552092
Fijnfilterpatroon MS6-LFM-B-HF Voor MS-serie, filtratiegraad: 1 µm grootte=6, serie=MS, filtratiegraad=1 µm, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, materiaalspecificatie=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | fine filter cartridge |
| Materiaal | borosilicaatvezel |
| Volumestroom | 3000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,95 excl. BTW
/ stuk
€ 139,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen