FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z 537216

MS4-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z
Rubix:05132298
Fabrikant:537216
EAN:4052568172558
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z 537216
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z 537216


Microfilter MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z 0,01 µm filter, metalen kombeschermer, volledig automatische condensaataftap, met drukverschilindicator, stroomrichting van rechts naar links. Serie = MS, Grootte = 4, Ontwerpstructuur = vezelfilter, Filtratiegraad = 0,01 µm, Condensaataftap = volledig automatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,98 excl. BTW
/ stuk
151,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen