Referenties
SMC:ZFC100-06
Rubix:05282223
Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FILTER ZFC100-06
In-line Luchtfilter met Insteekkoppelingen (Nieuw)
ZFC, Air Suction Filter with One-touch Fitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Filterfijnheid | 10 µm |
| Volumestroom | 20 l/min |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes